Tafelcontactdoos met master-slave-functie, Aantal contactdozen: 7

Artikelnummer: 081179 7
Kopiëren
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Nalevering, niet op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal contactdozen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Netspanning 230 V
Netfrequentie 50 Hz
Aantal contactdozen 8
Breedte 10 mm
Hoogte 7 mm
Lengte doos 575 mm
Energievoorziening Netvoeding
Kabelopbouw 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabelkleur zwart
Kabellengte 2 m
Behuizingsmateriaal Polycarbonaat
Aan/uit-schakelaar ja
Aantal contactdozen 230 V/16 A 7
Gewicht 0,89 kg
Kabeltype H05VV-F
Aansluiting kabellengte 2 m
Producttype CONTACTDOOS
Nominale stroom 16 A

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081179 7
Kopiëren
EAN/GTIN 4007123636402
Kopiëren
Fabrikant Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Omschrijving

Uitvoering:

De Primera-Tec 7-voudige stekkerdoos met 2 permanente, 1 hoofd- en 4 volgcontactdozen, overspanningsbeveiliging en kabel van 2m maakt indruk met zijn kwaliteit en veiligheid op alle fronten. Met verbeterde aanraakbescherming.