Konnektor-elosztó Master-Slave funkcióval 8

Cikkszám: 081179 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó aljzatok száma 8
Elosztó hossza 570 mm
Energiaellátás Vezetékes
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel kategória H05VV-F
Kábelhossz 3 m
Csatlakozó aljzatok száma 230 V/16 A 8
Termék fajtája Dugaszolóaljzat-elosztó
Bemenet csatlakozó típus F

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081179 8
EAN / GTIN 4007123611867
Gyártó száma 1159490936

Leírás

Kivitel:

Automatikus konnektor elosztó túlfeszültség elleni védelemmel és Master-Slave funkcióval. A túlfeszültség elleni védelem (19500 A) megakadályozza a csatlakoztatott készülékeknek egy túlfeszültség utáni meghibásodását. A fő aljzathoz csatlakoztatott készülék be/ki kapcsolójával az alárendelt aljzatokhoz kapcsolódó készülékeket is automatikusan be vagy ki lehet kapcsolni. 1 Master, 5 Slave és 2 állandó csatlakozó aljzat. Beállítható kapcsolási küszöb (kb. 8 − 80 W).