Daugiafunkcė rozetė su „Main-Follow“ funkcija, Elektros lizdų skaičius: 7

Prekės Nr.: 081179 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Elektros lizdų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įvesties kištuko tipas F
Tinka šalims Austrija; Belgija; Ispanija; Lenkija; Nyderlandai; Portugalija; Prancūzija; Rusija; Vokietija; Čekija
Laido ilgis 2 m
Kabelio klasė H05VV-F
Kabelio sandara 3G1,5
Vardinė įtampa 230 V
Vardinė srovė 16 A
Tinklo įtampa 230 V
Tinklo dažnis 50 Hz
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Kabelio ilgis 2 m
Jungiklių skaičius 1 vnt.
Kištuko tipas F
Skaičius, kištukas 7
Vardinė įtampa, kištukas 230 V
Vardinė srovė, kištukas 16 A
Produkto rūšis elektros lizdų ilgintuvas
Paskirtis vidus
Savybės įjungimo / išjungimo jungiklis; integruota apsauga nuo vaikų; apsauga nuo perkrovos
Korpuso medžiaga iš plastiko
Korpuso plotis 575 mm
Korpuso gylis 100 mm
Korpuso aukštis 70 mm
Kabelio medžiaga polivinilchloridas (PVC)
Jungties tipas kištukas
Bendras svoris 0,89 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081179 7
EAN / GTIN 4007123636402
Gamintojas / atsakingas asmuo Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Germany, www.brennenstuhl.de

Aprašymas

Modelis:

„Primera-Tec“ 7 kištukinių lizdų juosta su 2 nuolatiniais, 1 pagrindiniu ir 4 papildomais kištukiniais lizdais, apsauga nuo perkrovos ir 2 m ilgio kabeliu stebina savo kokybe ir saugumu visose srityse. Jis turi didesnę apsaugą nuo kontakto.