Zásuvková lišta s funkcí Main-Follow, Počet zásuvek: 7

Artiklové číslo: 081179 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 2 m
Třída kabelu H05VV-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Jmenovitý proud 16 A
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Řada Primera-Tec
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Černá
Délka kabelu 2 m
Počet přepínačů 1 ks
Zásuvka typ F
Počet, Zásuvka 7
Jmenovité napětí, Zásuvka 230 V
Jmenovitý proud, Zásuvka 16 A
Druh produktu Zásuvková lišta
Rozsah použití vnitřní oblast
Vlastnosti Vypínač
Materiál pouzdra plast
Šířka pouzdra 575 mm
Hloubka pouzdra 100 mm
Výška korpusu 70 mm
Materiál kabelu polyvinylchlorid (PVC)
Typ přípojky Zásuvka
Hmotnost celkem 0,89 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081179 7
EAN / GTIN 4007123636402
Výrobce/odpovědná osoba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Popis

Provedení:

Zásuvková lišta Primera-Tec se 7 pozicemi se 2 zásuvkami typu Permanent, 1 Main a 4 Follow, přepěťová ochrana a kabel 2 m zaujme kvalitou a bezpečností ve všech ohledech. Výrobek je vybaven zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku.