Listwa z gniazdami wtykowymi z funkcją Main-Follow, liczba gniazd wtykowych: 7

Nr art.: 081179 7
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba gniazd wtykowych Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 2 m
Klasa przewodu H05VV-F
Rodzaj przewodu 3G1,5
Prąd znamionowy 16 A
Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Seria Primera-Tec
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Czarny
Długość kabla 2 m
Liczba przełączników 1 szt.
Gniazdo, typ F
Liczba, Gniazdo 7
Napięcie znamionowe, Gniazdo 230 V
Prąd znamionowy, Gniazdo 16 A
Rodzaj produktu Listwa z gniazdami wtykowymi
Obszar zastosowania pomieszczenia
Właściwości Włącznik / wyłącznik
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Szerokość korpusu 575 mm
Głębokość obudowy 100 mm
Wysokość korpusu 70 mm
Materiał kabla polichlorek winylu (PCW)
Typ połączenia Gniazdo
masa całkowita 0,89 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081179 7
EAN / GTIN 4007123636402
Producent/osoba odpowiedzialna Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Opis

Wykonanie:

Listwa z 7 gniazdami wtykowymi: 2 stałymi, 1 Main i 4 Follow, zabezpieczeniem nadmiarowo-napięciowym i przewodem o długości 2 m przekonuje jakością i bezpieczeństwem we wszystkich obszarach. Wyposażona w lepszą ochronę przed dotknięciem.