Vedligeholdelsesenhed 3-delt »variobloc«, med polycarbonatbeholder, BG 1, G 3/8

Art.-nr.: 100713
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Arbejdstryk maksimalt 16 bar
Serie variobloc
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning trykluftdrevet
Udførelse vedligeholdelsesenhed i 3 dele
Samlet længde 144 mm
Totalbredde 68 mm
Samlet højde 201 mm
Gennemstrømningsværdi 1.800 l/min
Driftstryk maksimalt 16 bar
Driftstemperatur minimum 0 °C
Driftstemperatur maksimalt 50 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 3/8 tommer
Materiale, hus aluminium
Bestående af trykventil; filter; tågesmører
Længde 144 mm; 144 mm; 144 mm
Bredde 68 mm; 68 mm; 68 mm
Højde, tågesmører 201 mm
Højde, filter 201 mm
Højde, trykventil 201 mm
Gennemstrømningsværdi 1.800 l/min; 1.800 l/min; 1.800 l/min
Arbejdstryk fra 0,5 bar
Arbejdstryk op til 10 bar
Tilslutningstype, trykventil indvendigt gevind
Tilslutningstype, tågesmører indvendigt gevind
Tilslutningstype, filter indvendigt gevind
Produkttype vedligeholdelsesenhed

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100713
EAN/GTIN 4047322170109
Producentnummer 100713
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vedligeholdelsesenhed 3-delt »variobloc« med polycarbonatbeholder, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, mediums omgivelsestemperatur max. 50 °C. Tredelt vedligeholdelsesenhed bestående af en fortryksuafhængig, tilbageførbar membrandruckregulator med sekundær udluftning i forbindelse med en centrifugalseparator og en proportionalsmører. Gennemprøvet serie i moderne industrielt design, der udmærker sig ved enkel håndtering, praktisk blokeringsmulighed takket være nye forbindelsesmoduler og fremragende gennemstrømningsværdier.

Egenskab:

  • A: 144,0 mm
  • B: 201,0 mm
  • C: 68,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Hus: trykstøbt zink
  • Gevind: G 3/8
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder
  • membraner: NBR
  • Gennemstrømning: 1800 l/min
  • fjerhætte: POM
  • Drypbakke: PA
  • tætningsmateriale: NBR
  • filterfinhed: 40 µm
  • Kondensatdræn: Manuel
  • Reguleringsområde maks.: 10 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 10 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 50 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 50 °C

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "variobloc" Se alle

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven