{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Maximálny pracovný tlak | 16 bar | |
| Séria | variobloc | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | nie | |
| Zásobovanie energiou | poháňané stlačeným vzduchom | |
| Prevedenie | 3-dielna servisná jednotka | |
| Celková dĺžka | 144 mm | |
| Celková šírka | 68 mm | |
| Celková výška | 201 mm | |
| Hodnota prietoku | 1 800 l/min | |
| Maximálny prevádzkový tlak | 16 bar | |
| Minimálna prevádzková teplota | 0 °C | |
| Maximálna prevádzková teplota | 50 °C | |
| Druh pripojenia | vnútorný závit | |
| Vnútorný závit | 3/8 palec | |
| Materiál krytu | hliník | |
| Skladá sa z | regulátor tlaku; filter; rozprašovacia olejnička | |
| Dĺžka | 144 mm; 144 mm; 144 mm | |
| Šírka | 68 mm; 68 mm; 68 mm | |
| Výška, rozprašovacia olejnička | 201 mm | |
| Výška, filter | 201 mm | |
| Výška, regulátor tlaku | 201 mm | |
| Hodnota prietoku | 1 800 l/min; 1 800 l/min; 1 800 l/min | |
| Pracovný tlak od | 0,5 bar | |
| Pracovný tlak do | 10 bar | |
| Druh pripojenia, regulátor tlaku | vnútorný závit | |
| Druh pripojenia, rozprašovacia olejnička | vnútorný závit | |
| Druh pripojenia, filter | vnútorný závit | |
| Druh produktu | servisná jednotka |
| Číslo položky | 100713 | |
| EAN/GTIN | 4047322170109 | |
| Číslo výrobcu | 100713 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |