Trykregulator »variobloc«, inklusive manometer, BG 2, G 3/4, 0, 5-10 bar

Art.-nr.: 100644
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie variobloc
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning trykluftdrevet
Samlet længde 70 mm
Totalbredde 134 mm
Samlet højde 33 mm
Gennemstrømningsværdi 8.000 l/min
Arbejdstryk fra 0,5 bar
Arbejdstryk op til 10 bar
Driftstryk maksimalt 25 bar
Driftstemperatur maksimalt 80 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 3/4 tommer
Materiale, hus aluminium
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100644
EAN/GTIN 4047322169462
Producentnummer 100644
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator »variobloc«, inklusive manometer, BG 2, G 3/4, PE max. 25 bar, mediums omgivelsestemperatur max. 80 °C, reguleringsområde 0, 5 - 10 bar. Trykompenseret membranregulator med sekundær udluftning. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind. Gennemprøvet serie i moderne industrielt design, der udmærker sig ved enkel håndtering, praktisk blokeringsmulighed takket være nye forbindelsesmoduler og fremragende gennemstrømningsværdier.

Egenskab:

  • A: 70,0 mm
  • B: 134,0 mm
  • C: 33,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: variobloc
  • Hus: trykstøbt zink
  • Gevind: G 3/4
  • membraner: NBR
  • Gennemstrømning: 8000 l/min
  • fjerhætte: POM
  • tætningsmateriale: NBR
  • Reguleringsområde maks.: 10 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 25 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 10 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 80 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 80 °C