• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wartungseinheit 3-teiling »variobloc«, mit Polycarbonatbehälter, BG 1, G 3/8

Artikel-Nr.: 100713
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Arbeitsdruck max. 16 bar
Serie variobloc
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Ausführung 3-teilige Wartungseinheit
Länge gesamt 144 mm
Breite gesamt 68 mm
Höhe gesamt 201 mm
Durchflusswert 1 800 l/min
Betriebsdruck max. 16 bar
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C
Art Anschluss Innen-Gewinde
Gewinde innen 3/8 Zoll
Material Gehäuse Aluminium
besteht aus Druckregler; Filter; Nebelöler
Länge 144 mm; 144 mm; 144 mm
Breite 68 mm; 68 mm; 68 mm
Höhe, Nebelöler 201 mm
Höhe, Filter 201 mm
Höhe, Druckregler 201 mm
Durchflusswert 1 800 l/min; 1 800 l/min; 1 800 l/min
Arbeitsdruck min. 0,5 bar
Arbeitsdruck max. 10 bar
Art Anschluss, Druckregler Innen-Gewinde
Art Anschluss, Nebelöler Innen-Gewinde
Art Anschluss, Filter Innen-Gewinde
Produktart Wartungseinheit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100713
EAN / GTIN 4047322170109
Herstellernummer 100713
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Wartungseinheit 3-teiling »variobloc« mit Polycarbonatbehälter, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 50 °C. Dreiteilige Wartungseinheiten bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.

Merkmal:

  • A: 144,0 mm
  • B: 201,0 mm
  • C: 68,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Gehäuse: Zink-Druckguss
  • Gewinde: G 3/8
  • Behälter: Polycarbonatbehälter
  • Membrane: NBR
  • Durchfluss: 1800 l/min
  • Federhaube: POM
  • Tropfaufsatz: PA
  • Dichtmaterial: NBR
  • Filterfeinheit: 40 µm
  • Kondensatablass: manuell
  • Regelbereich max.: 10 bar
  • Regelbereich min.: 0,5 bar
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Manometeranzeige max.: 10 bar
  • Manometeranzeige min.: 0 bar
  • Mediumstemperatur max.: 50 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 50 °C

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "variobloc" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb