Trykregulator, kontinuerlig trykforsyning »variobloc«, BG 1, G 3/8, 0, 5-16

Art.-nr.: 100656
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Arbejdstryk maksimalt 25 bar
Maks. luftbehov 1.800 l/min
Serie variobloc
Energiforsyning trykluftdrevet
Samlet længde 48 mm
Totalbredde 26 mm
Samlet højde 98 mm
Gennemstrømningsværdi 1.800 l/min
Arbejdstryk fra 0,5 bar
Arbejdstryk op til 16 bar
Driftstryk maksimalt 25 bar
Driftstemperatur minimum 0 °C
Driftstemperatur maksimalt 80 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind; indvendigt gevind
Indvendigt gevind 3/8 tommer; 1/4 tommer
Materiale, hus aluminium
Produkttype trykventil
Materiale, hus aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100656
EAN/GTIN 4047322207140
Producentnummer 100656
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator med kontinuerlig trykforsyning »variobloc«, inklusive manometer, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, reguleringsområde 0, 5 - 16 bar. Membran-trykreguleringer, der kan monteres i række med sekundær udluftning. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind. Ved at blokere mindst to eller flere reguleringsventiler kan flere arbejdsluftkredse forsynes med forskellige udgangstryk via en tilluftstilførsel.

Egenskab:

  • A: 48,0 mm
  • B: 98,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Hus: trykstøbt zink
  • Gevind: G 3/8
  • Gennemstrømning: 1800 l/min
  • fjerhætte: POM-messing
  • tætningsmateriale: NBR
  • Tilslutning bagpå: G 1/4
  • Reguleringsområde maks.: 16 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 25 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6 bar og trykfald ∆p = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 16 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 80 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 80 °C