{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | variobloc | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Energiforsyning | ingen energiforsyning | |
| Udførelse | vedligeholdelsesenhed i 2 dele | |
| Samlet længde | 96 mm | |
| Totalbredde | 68 mm | |
| Samlet højde | 203 mm | |
| Driftstryk maksimalt | 16 bar | |
| Driftstemperatur maksimalt | 50 °C | |
| Tilslutningstype | indvendigt gevind | |
| Indvendigt gevind | 3/8 tommer | |
| Materiale, hus | aluminium | |
| Bestående af | filterregulator; tågesmører | |
| Gennemstrømningsværdi | 1.800 l/min | |
| Arbejdstryk fra | 0,5 bar | |
| Arbejdstryk op til | 10 bar | |
| Tilslutningstype, tågesmører | indvendigt gevind | |
| Tilslutningstype, filterregulator | indvendigt gevind | |
| Produkttype | vedligeholdelsesenhed |
| Artikelnummer | 124866 | |
| EAN/GTIN | 4047322398503 | |
| Producentnummer | 124866 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |