Trykregulator, kontinuerlig trykforsyning »variobloc«, BG 1, G 3/8, 0, 5-10

Art.-nr.: 100655
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutningsgevind BSP
Arbejdstryk maksimalt 25 bar
Serie variobloc
Producentbetegnelse Druckregler mit durchgehender Druckversorgung »variobloc«
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning trykluftdrevet
Samlet længde 98 mm
Totalbredde 48 mm
Samlet højde 26 mm
Gennemstrømningsværdi 1.800 l/min
Arbejdstryk fra 0,5 bar
Arbejdstryk op til 10 bar
Driftstryk maksimalt 25 bar
Driftstemperatur minimum 0 °C
Driftstemperatur maksimalt 80 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind; indvendigt gevind
Indvendigt gevind 3/8 tommer; 1/4 tommer
Materiale, hus aluminium
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100655
EAN/GTIN 4047322207133
Producentnummer 100655
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator med kontinuerlig trykforsyning »variobloc«, inklusive manometer, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, reguleringsområde 0, 5 - 10 bar. Membran-trykreguleringer, der kan monteres i række med sekundær udluftning. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind. Ved at blokere mindst to eller flere reguleringsventiler kan flere arbejdsluftkredse forsynes med forskellige udgangstryk via en tilluftstilførsel.

Egenskab:

  • A: 48,0 mm
  • B: 98,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Hus: trykstøbt zink
  • Gevind: G 3/8
  • Gennemstrømning: 1800 l/min
  • fjerhætte: POM-messing
  • tætningsmateriale: NBR
  • Tilslutning bagpå: G 1/4
  • Reguleringsområde maks.: 10 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 25 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6 bar og trykfald ∆p = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 10 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 80 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 80 °C