Filterregulator »variobloc« med polycarbonatbeholder, BG 1, G 3/8, 0, 5-10 bar

Art.-nr.: 100658
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie variobloc
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning ingen energiforsyning
Samlet længde 203 mm
Totalbredde 48 mm
Samlet højde 68 mm
Arbejdstryk fra 0,5 bar
Arbejdstryk op til 10 bar
Driftstryk maksimalt 16 bar
Driftstemperatur maksimalt 50 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 3/8 tommer
Materiale, hus aluminium
Produkttype filterregulator
Materiale, hus aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100658
EAN/GTIN 4047322168632
Producentnummer 100658
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filterregulator »variobloc« med polycarbonatbeholder og manometer, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, reguleringsområde 0, 5 - 10 bar. Trykonstant, tilbageførbar membrandruckregulator med sekundær udluftning i kombination med en centrifugalseparator. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind. Gennemprøvet serie i moderne industrielt design, der udmærker sig ved enkel håndtering, praktisk blokeringsmulighed takket være nye forbindelsesmoduler og fremragende gennemstrømningsværdier.

Egenskab:

  • A: 48,0 mm
  • B: 203,0 mm
  • C: 68,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Hus: trykstøbt zink
  • Gevind: G 3/8
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder
  • membraner: NBR
  • Gennemstrømning: 3000 l/min
  • fjerhætte: POM
  • tætningsmateriale: NBR
  • filterfinhed: 40 µm
  • Kondensatdræn: Manuel
  • Reguleringsområde maks.: 10 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 10 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 50 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 50 °C