Filterregulator »variobloc« med polycarbonatbeholder, beskyttelseskurv, BG 2, G 1/2

Art.-nr.: 124787
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Tilslutningsgevind BSP
Arbejdstryk maksimalt 16 bar
Serie variobloc
Energiforsyning trykluftdrevet
Samlet længde 70 mm
Totalbredde 98 mm
Samlet højde 273 mm
Arbejdstryk fra 0,5 bar
Arbejdstryk op til 10 bar
Driftstryk maksimalt 16 bar
Driftstemperatur maksimalt 50 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1/2 tommer
Materiale, hus aluminium
Produkttype filterregulator

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 124787
EAN/GTIN 4047322397063
Producentnummer 124787
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filterregulator »variobloc« med polycarbonatbeholder, beskyttelseskurv og manometer, BG 2, G 1/2, PE maks. 16 bar, reguleringsområde 0, 5 - 10 bar. Trykonstant, tilbageførbar membrandruckregulator med sekundær udluftning i kombination med en centrifugalseparator. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind. Gennemprøvet serie i moderne industrielt design, der udmærker sig ved enkel håndtering, praktisk blokeringsmulighed takket være nye forbindelsesmoduler og fremragende gennemstrømningsværdier.

Egenskab:

  • A: 70,0 mm
  • B: 273,0 mm
  • C: 98,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: variobloc
  • Hus: trykstøbt zink
  • Gevind: G 1/2
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder med beskyttelseskurv
  • membraner: NBR
  • Gennemstrømning: 5500 l/min
  • fjerhætte: POM
  • tætningsmateriale: NBR
  • filterfinhed: 40 µm
  • Kondensatdræn: Manuel
  • Reguleringsområde maks.: 10 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 10 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 50 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 50 °C

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "variobloc" Se alle