Aktivt kulfilter »variobloc«, polycarbonatbeholder, BG 2, G 1

Art.-nr.: 100696
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Arbejdstryk maksimalt 16 bar
Serie variobloc
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning trykluftdrevet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100696
EAN/GTIN 4047322390958
Producentnummer 100696
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Aktivt kulfilter »variobloc« med polycarbonatbeholder, 0,003 mg/m³, BG 2, G 1, PE max. 16 bar, mediums omgivelsestemperatur max. 50 °C. Det aktive kulfilter tjener til absorption af oliedamp fra trykluften. Den indkommende trykluft skal være tør og fri for forureninger (det anbefales på det kraftigste at montere et mikrofilter foran).

Egenskab:

  • A: 124,0 mm
  • B: 193,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: variobloc
  • Gevind: G1
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder
  • Gennemstrømning: 1300 l/min
  • Restolieindhold: 0,003 mg/m³
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 7 bar og trykfald Δp = 0,2 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 50 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 50 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C
  • Luftkvalitet i henhold til ISO 8573.1: Klasse 1 snavs, klasse 1 olie

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "variobloc" Se alle