Unidad de mantenimiento de 3 piezas «variobloc», con recipiente de policarbonato, BG 1, G 3/8

N.º do artigo: 100713
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Pressão de trabalho máxima 16 bar
Série variobloc
Zona de proteção ESD (EPA) não
Alimentação de energia operação por ar comprimido
Modelo unidade de manutenção de 3 peças
Comprimento total 144 mm
Largura total 68 mm
Altura total 201 mm
Valor de fluxo 1 800 l/min
Pressão de serviço máxima 16 bar
Temperatura de operação mínima 0 °C
Temperatura de operação máxima 50 °C
Tipo de ligação rosca interior
Rosca interior 3/8 polegada
Material da caixa alumínio
Composto por regulador de pressão; filtro; pulverizador de lubrificante
Comprimento 144 mm; 144 mm; 144 mm
Largura 68 mm; 68 mm; 68 mm
Altura, pulverizador de lubrificante 201 mm
Altura, filtro 201 mm
Altura, regulador de pressão 201 mm
Valor de fluxo 1 800 l/min; 1 800 l/min; 1 800 l/min
Pressão de trabalho de 0,5 bar
Pressão de trabalho até 10 bar
Tipo de ligação, regulador de pressão rosca interior
Tipo de ligação, pulverizador de lubrificante rosca interior
Tipo de ligação, filtro rosca interior
Tipo de produto unidade de manutenção

Identificação e classificação

Número do artigo 100713
EAN/GTIN 4047322170109
Número do fabricante 100713
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Unidad de mantenimiento de 3 piezas «variobloc» con recipiente de policarbonato, BG 1, G 3/8, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 50 °C. Unidades de mantenimiento de tres piezas compuestas por un regulador de presión de membrana independiente de la presión previa y con retroalimentación, con purga secundaria en combinación con un separador centrífugo y un engrasador proporcional. Serie probada con un diseño industrial moderno que destaca por su fácil manejo, cómodas posibilidades de bloqueo gracias a los innovadores módulos de conexión y excelentes valores de caudal.

Característica:

  • A: 144,0 mm
  • An: 201,0 mm
  • C: 68,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 3/8
  • Envase: Depósito de policarbonato
  • membrana: NBR
  • Caudal: 1800 l/min
  • capó: POM
  • Accesorio para gotas: PA
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 40 µm
  • Purgador de condensados: Manual
  • Rango de regulación máx.: 10 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 10 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 50 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 50 °C

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "variobloc" Ver todos