Unitate de întreținere din 3 piese „variobloc”, cu recipient din policarbonat, BG 1, G 3/8

Cod articol.: 100713
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Presiune de lucru maxim 16 bar
Serie variobloc
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Execuție Unitate de întreținere din 3 bucăți
Lungimea totală 144 mm
Lăţimea totală 68 mm
Înălţimea totală 201 mm
Valoare debit 1.800 l/min
Presiune maximă de funcționare 16 bar
Temperatura minimă de funcționare 0 °C
Temperatura maximă de funcționare 50 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 3/8 inch
Materialul carcasei aluminiu
Este compus din Regulator de presiune; filtru; Pulverizator cu vapori de ulei
Lungime 144 mm; 144 mm; 144 mm
Lăţime 68 mm; 68 mm; 68 mm
Înălţime, Pulverizator cu vapori de ulei 201 mm
Înălţime, filtru 201 mm
Înălţime, Regulator de presiune 201 mm
Valoare debit 1.800 l/min; 1.800 l/min; 1.800 l/min
Presiune de lucru de 0,5 bar
Presiune de lucru până la 10 bar
Tip conectare, Regulator de presiune Filet interior
Tip conectare, Pulverizator cu vapori de ulei Filet interior
Tip conectare, filtru Filet interior
Tip produs Unitate de întreţinere

Identificare și clasificare

Cod articol 100713
EAN / GTIN 4047322170109
Număr producător 100713
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Unitate de întreținere în 3 părți „variobloc” cu rezervor din policarbonat, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, temperatura mediului ambiant max. 50 °C. Unități de întreținere din trei piese, compuse dintr-un regulator de presiune cu membrană, independent de presiunea inițială, cu raclare secundară, în combinație cu un separator centrifugal și un lubrifiant proporțional. Seria consacrată, cu design industrial modern, care se remarcă prin manevrabilitate simplă, posibilitate de blocare comodă prin module de conectare inovatoare și valori excelente ale debitului.

Caracteristică:

  • A: 144,0 mm
  • B: 201,0 mm
  • C: 68,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G3/8
  • recipiente: Recipient din policarbonat
  • membrană: NBR
  • Debit: 1800 l/min
  • capac cu arc: POM
  • Suport pentru picurare: PA
  • material de etanșare: NBR
  • Finerete filtru: 40 µm
  • Evacuarea condensului: Manual
  • Domeniu de reglare max.: 10 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 10 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 50 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 50 °C

Descărcări și documente

Din aceeași serie "variobloc" Vedeţi-le pe toate