Unité d’entretien en 3 parties « variobloc », avec récipient en polycarbonate, BG 1, G 3/8

Réf.: 100713
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Pression de service maximale 16 bar
Série variobloc
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Exécution unité de maintenance en 3 parties
Longueur totale 144 mm
Largeur totale 68 mm
Hauteur totale 201 mm
Débit 1 800 l/min
Pression de service maximale 16 bar
Température de fonctionnement minimale 0 °C
Température de fonctionnement maximale 50 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 3/8 pouce
Matériau boîtier aluminium
Composition pressostats; filtre; systèmes de lubrification à brouillard d’huile
Longueur 144 mm; 144 mm; 144 mm
Largeur 68 mm; 68 mm; 68 mm
Hauteur, systèmes de lubrification à brouillard d’huile 201 mm
Hauteur, filtre 201 mm
Hauteur, pressostats 201 mm
Débit 1 800 l/min; 1 800 l/min; 1 800 l/min
Pression de service de 0,5 bar
Pression de service jusqu’à 10 bar
Type de raccordement, pressostats filetage intérieur
Type de raccordement, systèmes de lubrification à brouillard d’huile filetage intérieur
Type de raccordement, filtre filetage intérieur
Type de produit unité de maintenance

Identification et classification

Référence article 100713
EAN / GTIN 4047322170109
Réf. fabricant 100713
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Unité d’entretien en 3 parties « variobloc » avec réservoir en polycarbonate, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 50 °C. Unités d’entretien en trois parties composées d’un régulateur de pression à membrane indépendant de la pression d’alimentation, réversible, avec purge secondaire, associé à un séparateur centrifuge et à un graisseur proportionnel. Série éprouvée au design industriel moderne, qui se caractérise par une manipulation simple, une possibilité de blocage pratique grâce à des modules de raccordement innovants et d’excellentes valeurs de débit.

Caractéristique(s):

  • A: 144,0 mm
  • B: 201,0 mm
  • C: 68,0 mm
  • BG: 1
  • Série: variobloc
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 3/8
  • récipient: Récipient en polycarbonate
  • membrane: NBR
  • Débit: 1800 l/min
  • capot à ressort: Plastiques
  • Support d’égouttage: PA
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • finesse du filtre: 40 µm
  • purge de condensat: manuelle
  • Plage de régulation max.: 10 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 10 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 50 °C
  • Température ambiante max.: 50 °C

Téléchargements et documents

De la même série "variobloc" Afficher tout