Údržbová jednotka 3dílná „variobloc“, s polykarbonátovou nádobou, BG 1, G 3/8

Artiklové číslo: 100713
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Pracovní tlak maximální 16 bar
Řada variobloc
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Provedení 3dílná vzduchová jednotka
Celková délka 144 mm
Celková šířka 68 mm
Celková výška 201 mm
Hodnota průtoku 1 800 l/min
Provozní tlak maximální 16 bar
Provozní teplota minimální 0 °C
Provozní teplota maximální 50 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 3/8 palec
Materiál pouzdra hliník
Obsahuje Regulátor tlaku; filtr; Mlhová olejnička
Délka 144 mm; 144 mm; 144 mm
Šířka 68 mm; 68 mm; 68 mm
Výška, Mlhová olejnička 201 mm
Výška, filtr 201 mm
Výška, Regulátor tlaku 201 mm
Hodnota průtoku 1 800 l/min; 1 800 l/min; 1 800 l/min
Pracovní tlak od 0,5 bar
Pracovní tlak do 10 bar
Typ přípojky, Regulátor tlaku Vnitřní závit
Typ přípojky, Mlhová olejnička Vnitřní závit
Typ přípojky, filtr Vnitřní závit
Druh produktu Vzduchová jednotka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100713
EAN / GTIN 4047322170109
Číslo výrobce 100713
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Údržbová jednotka 3dílná „variobloc“ s polykarbonátovou nádobou, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, teplota média max. 50 °C. Třídílné údržbové jednotky se skládají z předtlakového, zpětně ovládatelného membránového regulátoru tlaku se sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem a proporcionálním mazacím zařízením. Osvědčená řada v moderním průmyslovém designu, která se vyznačuje snadnou manipulací, pohodlným blokováním pomocí nových spojovacích modulů a vynikajícími průtokovými hodnotami.

Charakteristika:

  • A: 144,0 mm
  • Š: 201,0 mm
  • C: 68,0 mm
  • BG: 1
  • Řada: variobloc
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 3/8
  • Nádoba: Polykarbonátová nádržka
  • Membrána: NBR
  • Průtok: 1800 l/min
  • kryt pružiny: POM
  • kapací miska: PA
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 40 µm
  • Odvod kondenzátu: Manuální
  • Rozsah regulace max.: 10 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 10 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 50 °C
  • Maximální teplota okolí: 50 °C

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "variobloc" Zobrazit všechny