Unità di manutenzione in 3 parti «variobloc», con contenitore in policarbonato, BG 1, G 3/8

Codice art.: 100713
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
Pressione di lavoro max. 16 bar
Serie variobloc
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Esecuzione Unità di manutenzione in 3 pezzi
Lunghezza complessiva 144 mm
Larghezza complessiva 68 mm
Altezza complessiva 201 mm
Valore della portata 1.800 l/min
Pressione di esercizio massima 16 bar
Temperatura operativa min. 0 °C
Temperatura operativa max. 50 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 3/8 pollici
Materiale corpo alluminio
È composto da Regolatore di pressione; filtro; Nebulizzatore
Lunghezza 144 mm; 144 mm; 144 mm
Larghezza 68 mm; 68 mm; 68 mm
Altezza, Nebulizzatore 201 mm
Altezza, filtro 201 mm
Altezza, Regolatore di pressione 201 mm
Valore della portata 1.800 l/min; 1.800 l/min; 1.800 l/min
Pressione di lavoro da 0,5 bar
Pressione di lavoro fino a 10 bar
Tipo di collegamento, Regolatore di pressione Filetto interno
Tipo di collegamento, Nebulizzatore Filetto interno
Tipo di collegamento, filtro Filetto interno
Tipo di prodotto Unità di manutenzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100713
EAN / GTIN 4047322170109
Codice del produttore 100713
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Unità di manutenzione in 3 parti «variobloc» con contenitore in policarbonato, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, temperatura ambiente del fluido max. 50 °C. Unità di manutenzione in tre parti composta da un regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione di mandata e reversibile con sfiato secondario in combinazione con un separatore centrifugo e un oliatore proporzionale. Serie collaudata dal design industriale moderno, caratterizzata da maneggevolezza, comode possibilità di bloccaggio grazie a innovativi moduli di collegamento e valori di portata eccellenti.

Proprietà:

  • A: 144,0 mm
  • B: 201,0 mm
  • C: 68,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 3/8
  • Contenitore: Contenitore in policarbonato
  • membrana: NBR
  • Flusso: 1800 l/min
  • cappuccio: POM
  • Gocciolatoio: PA
  • materiale di tenuta: NBR
  • finezza del filtro: 40 µm
  • Scarico della condensa: Manuale
  • Campo di regolazione max.: 10 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 10 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 50 °C
  • Temperatura ambiente max.: 50 °C

Download & documenti

Della stessa famiglia "variobloc" Visualizza tutto