{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tilslutningsgevind | BSP | |
| Arbejdstryk maksimalt | 25 bar | |
| Serie | variobloc | |
| Energiforsyning | trykluftdrevet | |
| Samlet længde | 48 mm | |
| Totalbredde | 98 mm | |
| Samlet højde | 26 mm | |
| Gennemstrømningsværdi | 1.800 l/min | |
| Arbejdstryk fra | 0,5 bar | |
| Arbejdstryk op til | 10 bar | |
| Driftstryk maksimalt | 25 bar | |
| Driftstemperatur minimum | 0 °C | |
| Driftstemperatur maksimalt | 80 °C | |
| Tilslutningstype | indvendigt gevind | |
| Indvendigt gevind | 1/4 tommer | |
| Materiale, hus | aluminium | |
| Produkttype | trykventil | |
| Materiale, hus | aluminium |
| Artikelnummer | 100652 | |
| EAN/GTIN | 4047322207102 | |
| Producentnummer | 100652 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |