Unidad de mantenimiento de 3 piezas «variobloc», con recipiente de policarbonato, BG 1, G 3/8

Número de artículo: 100713
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Presión de trabajo máxima 16 bar
Serie variobloc
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Modelo Unidad de mantenimiento de 3 piezas
Longitud total 144 mm
Anchura total 68 mm
Altura total 201 mm
Valor del flujo 1.800 l/min
Presión máxima de funcionamiento 16 bar
Temperatura mínima de funcionamiento 0 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 50 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 3/8 pul
Material carcasa aluminio
Se compone de Regulador de presión; filtro; Engrasador por neblina
Longitud 144 mm; 144 mm; 144 mm
Anchura 68 mm; 68 mm; 68 mm
Altura, Engrasador por neblina 201 mm
Altura, filtro 201 mm
Altura, Regulador de presión 201 mm
Valor del flujo 1.800 l/min; 1.800 l/min; 1.800 l/min
Presión de trabajo desde 0,5 bar
Presión de trabajo hasta 10 bar
Tipo de conexión, Regulador de presión Rosca interior
Tipo de conexión, Engrasador por neblina Rosca interior
Tipo de conexión, filtro Rosca interior
Tipo de producto Unidad de mantenimiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 100713
EAN / GTIN 4047322170109
Número del fabricante 100713
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Unidad de mantenimiento de 3 piezas «variobloc» con recipiente de policarbonato, BG 1, G 3/8, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 50 °C. Unidades de mantenimiento de tres piezas compuestas por un regulador de presión de membrana independiente de la presión previa y con retroalimentación, con purga secundaria en combinación con un separador centrífugo y un engrasador proporcional. Serie probada con un diseño industrial moderno que destaca por su fácil manejo, cómodas posibilidades de bloqueo gracias a los innovadores módulos de conexión y excelentes valores de caudal.

Característica:

  • A: 144,0 mm
  • An: 201,0 mm
  • C: 68,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 3/8
  • Envase: Depósito de policarbonato
  • membrana: NBR
  • Caudal: 1800 l/min
  • capó: POM
  • Accesorio para gotas: PA
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 40 µm
  • Purgador de condensados: Manual
  • Rango de regulación máx.: 10 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 10 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 50 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 50 °C

Descargas y documentos

De la misma serie "variobloc" Ver todos