Service unit 3-part »variobloc« with PC container, Size 1, G 3/8

Nr art.: 100713
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Seria variobloc
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Wersja Zespół przygotowania sprężonego powietrza, 3-elem.
Długość całkowita 144 mm
Szerokość całkowita 68 mm
Wys. całkowita 201 mm
Wydajność przepływu 1 800 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Minimalna temperatura pracy 0 °C
Maksymalna temperatura pracy 50 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 3/8 cal
Materiał obudowy aluminium
Składa się z Regulator ciśnienia; filtry; Olejarki mgłowe
Długość 144 mm; 144 mm; 144 mm
Szerokość 68 mm; 68 mm; 68 mm
Wysokość, Olejarki mgłowe 201 mm
Wysokość, filtry 201 mm
Wysokość, Regulator ciśnienia 201 mm
Wydajność przepływu 1 800 l/min; 1 800 l/min; 1 800 l/min
Ciśnienie robocze od 0,5 bar
Ciśnienie robocze do 10 bar
Typ przyłącza, Regulator ciśnienia Gwint wewnętrzny
Typ przyłącza, Olejarki mgłowe Gwint wewnętrzny
Typ przyłącza, filtry Gwint wewnętrzny
Rodzaj produktu Zespoły przygotowania sprężonego powietrza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100713
EAN / GTIN 4047322170109
Numer producenta 100713
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Service unit 3-part »variobloc« with PC container, Size 1, G 3/8, Input pressure max. 16 bar, Medium / ambient temp. max. 50 °C

Cecha szcz.:

  • A: 144.0 mm
  • B: 201.0 mm
  • C: 68.0 mm
  • BG: 1
  • Series: variobloc
  • Casing: Zinc die-cast
  • Thread: G 3/8
  • Container: Polycarbonate container
  • membrane: NBR
  • Rate of flow: 1800 l/min
  • feather cap: POM
  • drip tray: PA
  • sealing material: NBR
  • filter fineness: 40 µm
  • condensate drain: Manual
  • Control range max.: 10 bar
  • Control range min.: 0.5 bar
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 10 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 50 °C
  • Maximum ambient temperature: 50 °C

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "variobloc" Zobacz wszystkie