Tågespreder »variobloc«, med polycarbonatbeholder, BG 1, G 1/4

Art.-nr.: 100703
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Arbejdstryk maksimalt 16 bar
Serie variobloc
Energiforsyning trykluftdrevet
Samlet længde 48 mm
Totalbredde 52 mm
Samlet højde 171 mm
Gennemstrømningsværdi 3.400 l/min
Driftstryk maksimalt 16 bar
Driftstemperatur maksimalt 50 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1/4 tommer
Materiale, hus aluminium
Produkttype tågesmører

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100703
EAN/GTIN 4047322169189
Producentnummer 100703
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tågesmører »variobloc« med polycarbonatbeholder, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, mediums omgivelsestemperatur max. 50 °C. Proportionalsmører, oliepåfyldning under tryk er mulig. Gennemprøvet serie i moderne industrielt design, der udmærker sig ved enkel håndtering, praktisk blokeringsmulighed takket være nye forbindelsesmoduler og fremragende gennemstrømningsværdier.

Egenskab:

  • A: 48,0 mm
  • B: 171,0 mm
  • C: 52,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Hus: trykstøbt zink
  • Gevind: G 1/4
  • olietype: CL 32 i henhold til DIN 51517-ISO VG 32
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder
  • Gennemstrømning: 3400 l/min
  • Drypbakke: PA
  • tætningsmateriale: NBR
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 50 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 50 °C