{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Werkdruk maximaal | 16 bar | |
| Serie | variobloc | |
| ESD-beschermingszone (EPA) | nee | |
| Energievoorziening | door middel van perslucht aangedreven | |
| Uitvoering | 3-delige conditioneringsunit | |
| Totale lengte | 144 mm | |
| Totale breedte | 68 mm | |
| Totale hoogte | 201 mm | |
| Doorstroomwaarde | 1.800 l/min | |
| Bedrijfsdruk maximaal | 16 bar | |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | 0 °C | |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | 50 °C | |
| Aansluitingstype | inwendige schroefdraad | |
| Binnendraad | 3/8 inch | |
| Materiaal behuizing | aluminium | |
| Bestaat uit | drukregelaar; filter; olievernevelaar | |
| Lengte | 144 mm; 144 mm; 144 mm | |
| Breedte | 68 mm; 68 mm; 68 mm | |
| Hoogte, olievernevelaar | 201 mm | |
| Hoogte, filter | 201 mm | |
| Hoogte, drukregelaar | 201 mm | |
| Doorstroomwaarde | 1.800 l/min; 1.800 l/min; 1.800 l/min | |
| Werkdruk van | 0,5 bar | |
| Werkdruk tot | 10 bar | |
| Aansluitingstype, drukregelaar | inwendige schroefdraad | |
| Aansluitingstype, olievernevelaar | inwendige schroefdraad | |
| Aansluitingstype, filter | inwendige schroefdraad | |
| Producttype | conditioneringsunit |
| Artikelnummer | 100713 | |
| EAN/GTIN | 4047322170109 | |
| Nummer fabrikant | 100713 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |