Trykregulator »variobloc«, inklusive manometer, BG 2, G 1, 0, 5 - 16 bar

Art.-nr.: 100648
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Arbejdstryk maksimalt 25 bar
Serie variobloc
Energiforsyning trykluftdrevet
Samlet længde 125 mm
Totalbredde 134 mm
Samlet højde 33 mm
Gennemstrømningsværdi 8.000 l/min
Arbejdstryk fra 0,5 bar
Arbejdstryk op til 16 bar
Driftstryk maksimalt 25 bar
Driftstemperatur minimum 0 °C
Driftstemperatur maksimalt 80 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1 tommer
Materiale, hus tempergods
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100648
EAN/GTIN 4047322212588
Producentnummer 100648
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator »variobloc«, inklusive manometer, BG 2, G 1, PE max. 25 bar, mediums omgivelsestemperatur max. 80 °C, reguleringsområde 0, 5 - 16 bar. Trykompenseret membranregulator med sekundær udluftning. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind. Gennemprøvet serie i moderne industrielt design, der udmærker sig ved enkel håndtering, praktisk blokeringsmulighed takket være nye forbindelsesmoduler og fremragende gennemstrømningsværdier.

Egenskab:

  • A: 125,0 mm
  • B: 134,0 mm
  • C: 33,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: variobloc
  • Hus: trykstøbt zink
  • Gevind: G1
  • membraner: NBR
  • Gennemstrømning: 8000 l/min
  • fjerhætte: POM
  • tætningsmateriale: NBR
  • Reguleringsområde maks.: 16 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 25 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 16 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 80 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 80 °C

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "variobloc" Se alle