• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Vzdrževalna enota 3-delna »variobloc«, s polikarbonatnim rezervoarjem, BG 1, G 3/8

Št. art.: 100713
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Najvišji delovni tlak 16 bar
Serija variobloc
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Napajanje na stisnjen zrak
Izvedba 3-delna enota za vzdrževanje
Skupna dolžina 144 mm
Celotna širina 68 mm
Celotna višina 201 mm
Pretok 1.800 l/min
Najvišji delovni tlak 16 bar
Najnižja delovna temperatura 0 °C
Najvišja delovna temperatura 50 °C
Vrsta priključka notranji navoj
Notranji navoj 3/8 col
Material ohišja aluminij
Sestoji iz regulator tlaka; filter; mazalnik z oljno meglo
Dolžina 144 mm; 144 mm; 144 mm
Širina 68 mm; 68 mm; 68 mm
Višina, mazalnik z oljno meglo 201 mm
Višina, filter 201 mm
Višina, regulator tlaka 201 mm
Pretok 1.800 l/min; 1.800 l/min; 1.800 l/min
Delovni tlak od 0,5 bar
Delovni tlak do 10 bar
Vrsta priključka, regulator tlaka notranji navoj
Vrsta priključka, mazalnik z oljno meglo notranji navoj
Vrsta priključka, filter notranji navoj
Vrsta izdelka enota za vzdrževanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100713
EAN/GTIN 4047322170109
Številka proizvajalca 100713
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vzdrževalna enota 3-delna »variobloc« s polikarbonatnim rezervoarjem, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, temperatura okolja medija max. 50 °C. Tridelne vzdrževalne enote sestavljajo predtlačni, povratni membranski regulator tlaka s sekundarnim prezračevanjem v povezavi s centrifugalnim ločevalnikom in proporcionalnim oljnim mazalnikom. Preizkušena serija v sodobnem industrijskem dizajnu, ki se odlikuje po enostavni uporabi, udobni možnosti blokiranja z novimi povezovalnimi moduli in odličnih pretokovnih vrednostih.

Lastnosti:

  • A: 144,0 mm
  • B: 201,0 mm
  • C: 68,0 mm
  • BG: 1
  • Serija: variobloc
  • Ohišje: Cinkova tlačna litina
  • Navoj: G 3/8
  • Zaboji: Posoda iz polikarbonata
  • membrana: NBR
  • Pretok: 1800 l/min
  • pokrov za peresno pero: POM
  • kapljica: PA
  • tesnilni material: NBR
  • finičnost filtra: 40 µm
  • Odvod kondenzata: Ročno
  • Območje regulacije max.: 10 barov
  • Območje regulacije min.: 0,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Prikaz manometra max.: 10 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 50 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 50 °C

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "variobloc" Poglej vse