{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | SD TRD32-M60-6P-SP15 IC908 | |
| Długość całkowita L | 7,7 mm | |
| Seria | SOLIDTHREAD | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE) | |
| min. średnica skrawania D1 | 32 mm | |
| Maks. długość ostrzy | 6 mm | |
| Typ frezu | Frez do gwintów | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Nominalna średnica gwintu | 60 mm | |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
| Numer artykułu | 3311844 | |
| EAN / GTIN | 7291075374896 | |
| Numer producenta | 3311844 | |
| Numer L | L24060 67 |