{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | SOLIDTHREAD | |
| Denumirea producătorului | SD TRD32-M60-6P-SP15 IC908 | |
| Lungimea totală L | 7,7 mm | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară / exterioară (EGE) | |
| Diametru min. de tăiere D1 | 32 mm | |
| Lungime de tăiere max. | 6 mm | |
| Tip freză | Freză de filetat | |
| Tip de filet | M | |
| Diametru nominal filet | 60 mm | |
| Tip produs | Freză de filetat |
| Cod articol | 3311844 | |
| EAN / GTIN | 7291075374896 | |
| Număr producător | 3311844 | |
| L-Număr | L24060 67 |