{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Długość chwytu LS | 58 mm | |
| Seria | SOLIDTHREAD | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Gatunek | IC908 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 20 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
| Numer artykułu | 5604791 | |
| EAN / GTIN | 7291075145717 | |
| Numer producenta | 5604791 | |
| Numer L | L24210 566 |