• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD TRD32-M60-6P-SP15 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall-Gewindefräsköpfe für 60° Teilprofil-Gewinde

Artikel-Nr.: 3311844
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SD TRD32-M60-6P-SP15 IC908
Länge gesamt L 7,7 mm
Serie SOLIDTHREAD
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen / außen (EGE)
Schneidendurchmesser min. D1 32 mm
Schneidenlänge max. 6 mm
Fräsertyp Gewindefräser
Gewindeart M
Gewindenenndurchmesser 60 mm
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3311844
EAN / GTIN 7291075374896
Herstellernummer 3311844
L-Nummer L24060 67

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Gewindefräsköpfe

Merkmal:

  • Gesamtlänge (OAL) 7.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen