Krótkie narzędzia do gwintowania z węglików spiekanych w wersji lewoskrętnej do produkcji gwintów wewnętrznych ISO ze stali hartowanej

Nr art.: 5605670
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SOLIDTHREAD
Kierunek skrawania Lewotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5605670
EAN / GTIN 7291075221299
Numer producenta 5605670
Numer L L24210 74

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, średnica cięcia (DC): 7,8 mm, długość całkowita (OAL): 64 mm, skok gwintu (TP): 1,5 mm, średnica nominalna gwintu M10, średnica nominalna gwintu M10, rozmiar gwintu M10, rozmiar gwintu M10

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Średnica ostrza (DC) 7,8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość całkowita (OAL) 64 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 1,5 mm
  • Średnica nominalna gwintu M10
  • Długość użytkowa (LU) 23 mm