Gwintownik pełnowęglikowy 60° z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do produkcji gwintów wewnętrznych lub zewnętrznych

Nr art.: 3329686
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Chladicí a mazací prostředek tak
Seria SOLIDTHREAD
Řezný materiál VHM
Užitná délka L1 9,5 mm
Směr řezu Prawotnący
Provedení nástroje Lity węglik
Postupy obrábění Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE)
Druh produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3329686
EAN / GTIN 7291075263329
Numer producenta 3329686
Numer L L24210 438

Opis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr uchycení, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 3,2 mm, celková délka (OAL) 57 mm, jmenovitý průměr závitu (a), jmenovitý průměr závitu (a), velikost závitu (a), velikost závitu (a)

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 3.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Roztec vnejší 0.50-1.00 mm
  • Roztec vnitrní 0.50-1.00 mm
  • Roztec TPI vnejší (TPI Ext) 48-24 Závity/-palcové″
  • Roztec TPI vnitrní (TPI Int) 48-24 Závity/-palcové″
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Velikost závitu (a)
  • Použitelná délka (LU) 9.5 mm

Z tej samej serii "SOLIDTHREAD" Zobacz wszystkie