Pełnowęglikowy frez do gwintów do produkcji gwintów wewnętrznych lub zewnętrznych NPT

Nr art.: 5603891
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SOLIDTHREAD
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Materiał skrawający VHM
Powłoka wersja powlekana
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Długość skrawania L1 14,8 mm
wykonanie naroża ostre krawędzie
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5603891
EAN / GTIN 7291075168051
Numer producenta 5603891
Numer L L24210 375

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, średnica cięcia (DC): 7,12 mm, długość całkowita (OAL): 64 mm, skok gwintu (TP): 1,411 mm, gwint na cal (TPI): 18 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Średnica ostrza (DC) 7,12 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 14,8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Kąt skrętu (FHA) 15 stopni
  • Długość całkowita (OAL) 64 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) NPT60
  • Skok gwintu (TP) 1 411 mm
  • Gwint na cal (TPI) 18 gwintów/″

Z tej samej serii "SOLIDTHREAD" Zobacz wszystkie