Krótkie narzędzia do produkcji gwintów wewnętrznych ISO

Nr art.: 5604792
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SOLIDTHREAD
Powłoka AlTiN
Gatunek IC908
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Klasa tolerancji Tolerancja producenta
Długość skrawania L1 24 mm
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5604792
EAN / GTIN 7291075145724
Numer producenta 5604792
Numer L L24210 569

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, średnica cięcia (DC): 6 mm, długość całkowita (OAL): 58 mm, skok gwintu (TP): 1,25 mm, średnica nominalna gwintu M8, średnica nominalna gwintu M8, rozmiar gwintu M8, rozmiar gwintu M8

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 6 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość całkowita (OAL) 58 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 1,25 mm
  • Średnica nominalna gwintu M8
  • Długość użytkowa (LU) 24 mm