SD TRD32-M60-6P-SP15 IC908 Udskiftelige gevindfræsehoveder i massiv hårdmetal til 60° gevind med delprofil

Art.-nr.: 3311844
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SD TRD32-M60-6P-SP15 IC908
Samlet længde L 7,7 mm
Serie SOLIDTHREAD
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt/udvendigt gevind (EGE)
Skærediameter, min. D1 32 mm
Skærlængde, maks. 6 mm
Fræsertype Gevindfræser
Gevindtype M
Gevind, nominel diameter 60 mm
produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3311844
EAN/GTIN 7291075374896
Producentnummer 3311844
L-nummer L24060 67

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære gevindfræsehoveder

Egenskab:

  • Samlet længde (OAL) 7,7 mm
  • Gevindform type (THFT) VP60