SD TRD32-M60-6P-SP15 IC908 Vyměnitelné závitové frézy z karbidu pro závity s profilem 60°.

Artiklové číslo: 3311844
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Označení výrobce SD TRD32-M60-6P-SP15 IC908
Celková délka L 7,7 mm
Řada SOLIDTHREAD
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Obrábění / vnějších závitů (EGE)
Průměr čepele min. D1 32 mm
Délka břitu max. 6 mm
Typ frézy Zavitova freza
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu 60 mm
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3311844
EAN / GTIN 7291075374896
Číslo výrobce 3311844
L-číslo L24060 67

Popis

Popis:

Modulární závitové frézovací hlavy

Charakteristika:

  • Celková délka (OAL) 7.7 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60