Krótkie narzędzia do produkcji gwintów wewnętrznych ISO

Nr art.: 5604782
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SOLIDTHREAD
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Długość chwytu LS 58 mm
Materiał skrawający VHM
Gatunek IC908
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 5,5 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5604782
EAN / GTIN 7291075145625
Numer producenta 5604782
Numer L L24210 288

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, średnica cięcia (DC): 1,95 mm, długość całkowita (OAL): 58 mm, skok gwintu (TP): 0,45 mm, średnica nominalna gwintu M2.5, średnica nominalna gwintu M2.5, rozmiar gwintu M2.5, rozmiar gwintu M2.5

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 1,95 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość całkowita (OAL) 58 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 0,45 mm
  • Średnica nominalna gwintu M2.5
  • Długość użytkowa (LU) 5,5 mm

Z tej samej serii "SOLIDTHREAD" Zobacz wszystkie