{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | SOLIDTHREAD | |
| Designação do fabricante | SD TRD32-M60-6P-SP15 IC908 | |
| Comprimento total L | 7,7 mm | |
| Modelo da ferramenta | metal duro integral | |
| Método de usinagem | processamento de roscas internas/externas | |
| Diâmetro de corte mín. D1 | 32 mm | |
| Comprimento máx. da lâmina | 6 mm | |
| Tipo de fresa | Fresa de roscar | |
| Tipo de rosca | M | |
| Diâmetro nominal da rosca | 60 mm | |
| Tipo de produto | Fresa de roscar |
| Número do artigo | 3311844 | |
| EAN/GTIN | 7291075374896 | |
| Número do fabricante | 3311844 | |
| Número L | L24060 67 |