Krótkie narzędzia do produkcji gwintów wewnętrznych ISO

Nr art.: 5604787
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SOLIDTHREAD
Powłoka AlTiN
Gatunek IC908
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Klasa tolerancji Tolerancja producenta
Długość skrawania L1 7,5 mm
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5604787
EAN / GTIN 7291075145670
Numer producenta 5604787
Numer L L24210 295

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, średnica cięcia (DC): 1,95 mm, długość całkowita (OAL): 58 mm, skok gwintu (TP): 0,45 mm, średnica nominalna gwintu M2.5, średnica nominalna gwintu M2.5, rozmiar gwintu M2.5, rozmiar gwintu M2.5

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 1,95 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość całkowita (OAL) 58 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 0,45 mm
  • Średnica nominalna gwintu M2.5
  • Długość użytkowa (LU) 7,5 mm