SD TRD32-M60-6P-SP15 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for 60° Partial Profile Thread Milling

Réf.: 3311844
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence fabricant SD TRD32-M60-6P-SP15 IC908
Longueur totale L 7,7 mm
Série SOLIDTHREAD
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage filetage intérieur / extérieur (EGE)
Diamètre des dents min. D1 32 mm
Longueur de coupe max. 6 mm
Type de fraise Fraise à fileter
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage 60 mm
type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3311844
EAN / GTIN 7291075374896
Réf. fabricant 3311844
Article hors catalogue L24060 67

Description

Description:

Têtes de filetage par fraisage

Caractéristique(s):

  • Longueur hors tout (OAL) 7.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60