Pełnowęglikowy frez do gwintów do produkcji gwintów wewnętrznych lub zewnętrznych BSP

Nr art.: 5603886
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5603886
EAN / GTIN 7291075167788
Numer producenta 5603886
Numer L L24210 371

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, średnica cięcia (DC): 5,4 mm, długość całkowita (OAL): 57 mm, skok gwintu (TP): 0,907 mm, gwint na cal (TPI): 28 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 5,4 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 8,16 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Kąt skrętu (FHA) 15 stopni
  • Długość całkowita (OAL) 57 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) BSPT55
  • Skok gwintu (TP) 0 907 mm
  • Gwint na cal (TPI) 28 gwintów/″