Krótkie narzędzia z węglików spiekanych do produkcji gwintów UN (do stali hartowanej)

Nr art.: 5604810
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Sposób mocowania Czop
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria SOLIDTHREAD
Materiał skrawający VHM
Powłoka wersja powlekana
Gatunek IC908
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE)
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5604810
EAN / GTIN 7291075194081
Numer producenta 5604810
Numer L L24210 151

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, średnica cięcia (DC): 4,75 mm, długość całkowita (OAL): 58 mm, skok gwintu (TP): 1,27 mm, średnica nominalna gwintu 1/4, średnica nominalna gwintu 1/4, rozmiar gwintu 1/4, rozmiar gwintu 1/4, gwint na cal (TPI): 20 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 4,75 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość całkowita (OAL) 58 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) UN60
  • Skok gwintu (TP) 1,27 mm
  • Średnica nominalna gwintu 1/4
  • Gwint na cal (TPI) 20 gwintów/″
  • Długość użytkowa (LU) 19 mm