SD TRD32-M60-6P-SP15 IC908 Zamenljive VHM-rezkalne glave za rezkanje navoja za 60° navoj z delnim profilom

Št. art.: 3311844
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDTHREAD
Oznaka proizvajalca SD TRD32-M60-6P-SP15 IC908
Skupna dolžina 7,7 mm
Izvedba orodja polna trda kovina
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj/zunaj
Premer rezila min. 32 mm
Dolžina rezil maks. 6 mm
Tip rezkarja Navojni rezkar
Vrsta navoja M
Metrični nazivni premer navoja 60 mm
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3311844
EAN/GTIN 7291075374896
Številka proizvajalca 3311844
L-število L24060 67

Opis

Opis:

Modularne glave za rezkanje navojev

Lastnosti:

  • Skupna dolžina (OAL) 7,7 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse