Pełnowęglikowy frez do gwintów UN do gwintów wewnętrznych

Nr art.: 5603866
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria SOLIDTHREAD
Materiał skrawający VHM
Powłoka wersja powlekana
Gatunek IC908
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5603866
EAN / GTIN 7291075167573
Numer producenta 5603866
Numer L L24210 39

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, średnica cięcia (DC): 3,2 mm, długość całkowita (OAL): 57 mm, skok gwintu (TP): 0,794 mm, średnica nominalna gwintu 8, średnica nominalna gwintu 8, rozmiar gwintu 8, rozmiar gwintu 8, gwint na cal (TPI): 32 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 3,2 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 6,8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Kąt skrętu (FHA) 15 stopni
  • Długość całkowita (OAL) 57 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) UN60
  • Skok gwintu (TP) 0 794 mm
  • Średnica nominalna gwintu 8
  • Gwint na cal (TPI) 32 gwintów/″