{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | SD TRD32-M60-6P-SP15 IC908 | |
| Longitud total L | 7,7 mm | |
| Serie | SOLIDTHREAD | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior / exterior (EGE) | |
| Diámetro del filo mín. D1 | 32 mm | |
| Longitud de filo máx. | 6 mm | |
| Tipo de fresa | Fresa de roscado | |
| Tipo de rosca | M | |
| Diámetro nominal de la rosca | 60 mm | |
| Tipo de producto | Fresa de roscado |
| Número de artículo | 3311844 | |
| EAN / GTIN | 7291075374896 | |
| Número del fabricante | 3311844 | |
| Número L | L24060 67 |