Gwintownik pełnowęglikowy 60° z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do produkcji gwintów wewnętrznych lub zewnętrznych

Nr art.: 5606402
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria SOLIDTHREAD
Materiał skrawający VHM
Długość użytkowa L1 30 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE)
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5606402
EAN / GTIN 7291075263374
Numer producenta 5606402
Numer L L24210 493

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, średnica cięcia (DC): 8 mm, długość całkowita (OAL): 64 mm, średnica nominalna gwintu =>10, średnica nominalna gwintu =>10, rozmiar gwintu =>10, rozmiar gwintu =>10

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość całkowita (OAL) 64 mm
  • Nachylenie zewnętrzne 0,8–1,5 mm
  • Nachylenie wewnętrzne 1,00–1,75 mm
  • Rozstaw TPI zewnętrzny (TPI Ext) 32-16 gwintów/″
  • Krok TPI wewnętrzny (TPI Int) 28-14 gwintów/″
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Średnica nominalna gwintu =>10
  • Długość użytkowa (LU) 30 mm