{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | SOLIDTHREAD | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka DS | 8 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 64 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE) | |
| Klasa tolerancji | Tolerancja producenta | |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
| Numer artykułu | 5606417 | |
| EAN / GTIN | 7291075263251 | |
| Numer producenta | 5606417 | |
| Numer L | L24210 521 |