Kulaté kleště SLS 160 mm

Artiklové číslo: 195.16CPESLS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada SLS
Označení výrobce Flachrundzange SLS 160 mm
Barva červená; Černá
Tvar čelistí/svěrné čelisti Ploché-kulaté
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 40 stupeň
Provedení čelistí/svěrné čelisti rýhované
Vhodné pro Drát (tvrdý); Měděný drát
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Provedení rukojeti 2složková rukojeť
Materiálu rukojeť guma; plast
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Protiskluzové
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Rukojeť k dispozici ano
Vlastnosti Funkce řezání
Materiál Ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kované
Celková délka 160 mm
Hmotnost celkem 205 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 195.16CPESLS
EAN / GTIN 3662424028373
Číslo výrobce 195.16CPESLS
L-číslo L60130 8923
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální zajištění pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Jemné, čelisti, jemně vroubkované, ohnuté o 40°
  • Boční řezačka drátu pro měděný drát a tvrdý ocelový drát
  • max. 160 kg/mm²
  • Ergonomické kryty z velmi chemicky odolného materiálu
  • Odnímatelná otevírací přítlačná pružina, v případě potřeby ji lze znovu nasadit
  • Chromované.

Charakteristika:

  • C [mm]: 50
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 17
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 2,5
  • [g]: 205