{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | SLS | |
| Producentbetegnelse | Flachrundzange SLS 160 mm | |
| Farve | rød; sort | |
| Form, kæber/mund | flad-rund | |
| Position, kæbe/mund | vinklet | |
| Vinkler, vinklet | 40 grader | |
| Version, kæber/mund | riflet | |
| Egnet til | wire (hård); kobberwire | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Med returfjeder | ja | |
| Udførelse, greb | 2K-greb | |
| Materiale, greb | gummi; kunststof | |
| Egenskaber, greb | ergonomisk; skridsikker | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | flad-/rundtang | |
| Greb forefindes | ja | |
| Egenskaber | skærefunktion | |
| Materiale | Stål | |
| Overflade | forkromet | |
| Fremstillingsproces | smedet | |
| Længde i alt | 160 mm | |
| Vægt, samlet | 205 g |
| Artikelnummer | 195.16CPESLS | |
| EAN/GTIN | 3662424028373 | |
| Producentnummer | 195.16CPESLS | |
| L-nummer | L60130 8923 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |